Furtune aer pe tamburi
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Pneumatice
Furtune aer pe tamburi
3J491852
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
EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 13 mm PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3J491852
Grosimea peretelui (mm)
3.5
Material încrustat
Textile
Raza de curbură (mm)
50
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Materialul peretelui exterior
Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Culoarea peretelui interior
negru
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
3.5
Material încrustat
Textile
Raza de curbură (mm)
50
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Materialul peretelui exterior
Cauciuc monomer etilen-propilen dien (EPDM)
Culoarea peretelui interior
negru
Diametru nominal
1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar)
60
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Da
Culoarea peretelui exterior
negru
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3J491852
EAN
4015448757870
UBB
500581763017
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
4000310024