text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

End mill DIN 6527 L type W nominal dm 20 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no


Cod Articol 5I921320
Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 104
Diametrul arborelui (mm) 20
Lungime de lucru (mm) 50
Potrivit pentru metale neferoase Da
Număr de dinți 3
Material de tăiere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 104
Diametrul arborelui (mm) 20
Lungime de lucru (mm) 50
Potrivit pentru metale neferoase Da
Număr de dinți 3
Material de tăiere Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 20
Marca Promat
Codul mărfurilor 82077010

Numerele articolelor

Cod Articol 5I921320
EAN 4015448778998
UBB 500582448857
UNSPSC 27112803
Nr. articol producător 4000806570
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.