Freze
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Frezare
Freze
1H612188
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
End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 4 mm insert length 12 mm PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1H612188
Design
Freză de teșire
Lungime totală (mm)
54
Diametrul arborelui (mm)
6
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Lungime de lucru (mm)
12
Potrivit pentru fontă
Da
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Freză de teșire
Lungime totală (mm)
54
Diametrul arborelui (mm)
6
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Lungime de lucru (mm)
12
Potrivit pentru fontă
Da
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Număr de dinți
4
Material de tăiere
Alte
Direcția de tăiere
Dreapta
Cu arbore
Da
Freză de diametru (mm)
4
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1H612188
EAN
4015448654179
UBB
500581036695
UNSPSC
27112803
Nr. articol producător
4000866333