text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 3 mm insert length 9 mm PROMAT


Cod Articol 4G945799
Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 50
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 9
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 50
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 9
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Număr de dinți 4
Material de tăiere Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 3
Marca Promat

Numerele articolelor

Cod Articol 4G945799
EAN 4015448654162
UBB 500582051180
UNSPSC 27112803
Nr. articol producător 4000866331
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.