text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Pantofi de siguranță High Vulcanus D 539848 D 46 S3 Negru


Cod Articol 9Y770020
Culoare negru
Design Glezna înaltă
Etanș la apă Nu
Tip Pantof
Fără metal Nu
Tip de închidere Închidere cu cârlig și buclă
Versiune ignifugată Da
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Design Glezna înaltă
Etanș la apă Nu
Tip Pantof
Fără metal Nu
Tip de închidere Închidere cu cârlig și buclă
Versiune ignifugată Da
Mărimea pantofilor 46
Testat ESD Nu
Cu placă de protecție anti-unghiulară Nu
Cu protecție metatarsiană Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Sex Men
Model pentru copii Nu
Model antibacterian Da
Material talpă Cauciuc
Materialul părții superioare Leather
Cu talpă largă Nu
Căptușeală interioară Da
Cu gleznă întărită Nu
Cu vârf de siguranță Da
Material vârf de siguranță Oțel
Căptușeală din material Alte
Ortopedică Nu
Cu capac de protecție Nu
Cu talpă detașabilă Nu
Cu talpă intermediară Da
Material talpă intermediară Plastic
Rezistență la alunecare conform ISO 20344:2011 SRC
Izolație termică a tălpii (HL) Da
Izolație la rece a tălpii (CL) Nu
Rezistentă la carburanți și uleiuri (FO) Da
Talpă rezistentă la hidrocarburi (ORO) Nu
Talpă rezistentă la contactul la cald până la 300 °C Nu
Încălțăminte din categoria de siguranță în conformitate cu ISO 20345:2011 s3
Antistatică Da
Antiderapant Da
Marca Emma
Model VULCANUS
Type Safety Shoes

Numerele articolelor

Cod Articol 9Y770020
EAN 8715316072949
UBB 500632985460
UNSPSC 46181605
Nr. articol producător MM53984846
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.