text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Emma Pantofi de siguranță High Bryce 330848 D 41 S3 Negru


Cod Articol 6W073036
Culoare negru
Design Glezna înaltă
Etanș la apă Nu
Tip Pantof
Fără metal Nu
Tip de închidere -
Mărimea pantofilor 41
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Design Glezna înaltă
Etanș la apă Nu
Tip Pantof
Fără metal Nu
Tip de închidere -
Mărimea pantofilor 41
Testat ESD Nu
Cu placă de protecție anti-unghiulară Nu
Cu protecție metatarsiană Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Sex Men
Model pentru copii Nu
Model antibacterian Da
Material talpă Alte
Materialul părții superioare Alte
Cu talpă largă Nu
Căptușeală interioară Da
Cu gleznă întărită Nu
Cu vârf de siguranță Da
Material vârf de siguranță Oțel
Căptușeală din material Alte
Ortopedică Nu
Cu capac de protecție Nu
Cu talpă detașabilă Nu
Cu talpă intermediară Da
Material talpă intermediară Plastic
Rezistență la alunecare conform ISO 20344:2011 SRC
Izolație termică a tălpii (HL) Nu
Izolație la rece a tălpii (CL) Nu
Rezistentă la carburanți și uleiuri (FO) Da
Talpă rezistentă la hidrocarburi (ORO) Nu
Talpă rezistentă la contactul la cald până la 300 °C Nu
Încălțăminte din categoria de siguranță în conformitate cu ISO 20345:2011 s3
Antistatică Da
Antiderapant Da
Marca Emma
Model BRYCE

Numerele articolelor

Cod Articol 6W073036
EAN 8715316135958
UBB 500683403199
UNSPSC 46180000
Nr. articol producător MM33084841
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.