Clești de prindere electronici
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
Clești & pensete
Clești de prindere electronici
Clești de prindere electronici
6B035778
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
Electric installation pliers length 200 mm VDE chrome-plated multi-component han
Adăugați în catalog
Cod Articol
6B035778
Izolat
Da
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
200
Gama de benzi AWG
1/0 - 1/0 AWG
Diametrul gamei de benzi (mm)
15 - 15
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
200
Gama de benzi AWG
1/0 - 1/0 AWG
Diametrul gamei de benzi (mm)
15 - 15
Secțiunea transversală a benzii (mm²)
0.5 - 2.5
Design de prindere
Alte
Capacul mânerului
Alte
Testat VDE
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Clește pentru instalații electrice 6 funcții într-o singură pereche de clești. pentru prinderea materialelor plate și rotunde, pentru îndoirea, debavurarea, tăierea cablurilor, desparea și sertizarea virolelor de sârmă. Suprafețele netede din apropierea vârfurilor prind miezurile simple fără a le deteriora, suprafețele de prindere zimțate și prinderea țevii pentru prinderea materialului plat și rotund. Marginea exterioară netăiată pe suprafețele de prindere pentru lucrul pe cutii de joncțiune încastrate și debavurarea găurilor de trecere. Găuri de dezizolare pentru conductori de 0,75 - 1,5 mm² și 2,5 mm². Matriță de sertizare pentru virole de sârmă de 0,5 - 2,5 mm². Foarfece pentru cabluri cu tăișuri de precizie (întărite prin inducție) pentru cabluri din cupru și aluminiu de până la 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensiuni subțiri pentru acces ușor. Îmbinare cu șuruburi: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Clește cu punct de prindere integrat, izolat, pentru un cablu de prindere a sculei. - Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 15mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 50mm²- Capacitate de dezizolare pentru toroane simple: 0.75 - 1.5mm² / 2.5mm²- Capacitate în milimetri pătrați: 0.5 - 2.5mm²- AWG: 1 / 0- Sistem de protecție la cădere: da - Testat VDE: da
Numerele articolelor
Cod Articol
6B035778
EAN
4003773081425
UBB
500667042922
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
13 96 200 T