Ventilație & anti-praf
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice
Ventilație & anti-praf
6X983657
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
Electric heater TSE-20A 250 m³/h 2000 W NOW
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6X983657
Culoare
Red
Lățime
195
Înălțime
315
Adâncime
230
Consumul de energie electrică (W)
2
Cu protecție împotriva supraîncălzirii
Nu
Numărul de niveluri de putere
3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Red
Lățime
195
Înălțime
315
Adâncime
230
Consumul de energie electrică (W)
2
Cu protecție împotriva supraîncălzirii
Nu
Numărul de niveluri de putere
3
Cu regulator de temperatură ambiantă
Nu
Volumul de aer (l/min)
250
Tensiune de conectare (V)
230
Capacitate de încălzire (W/m²)
2-2
Poziția de ventilație
Da
Setare uscată
Nu
Facilitate pentru termostat extern
Nu
Comutator de timp
Nu
Facilitate pentru furtun de transport al aerului
Nu
Cu comenzi pentru ventilator
Da
Cu roți
Nu
Marca
Fabory approved vendor
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6X983657
EAN
4015448877233
UBB
500726953853
UNSPSC
40101819
Nr. articol producător
4000722010