text.skipToContent text.skipToNavigation

Echipament de atelier Knipex 00 19 55 S4 LE


Rulou de scule pentru clești chei Rulou de scule fabricat din țesătură de poliester rezistentă, cu închidere cu cârlig. Dimensiuni, deschis (L x H): 440 x 330 mm. - Dimensiune exterior (interior) înălțime mm: 330mm- Dimensiune exterior (interior) adâncime mm: 440mm

Cod Articol 1U259399
Culoare negru
Lățime 140
Design Bag
Înălțime 440
Adâncime 40
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Lățime 140
Design Bag
Înălțime 440
Adâncime 40
Clasa de calitate Polyester (PET)
Material Țesătură
Cadențar cu cătușe Nu
Rulmenți Nu
Cu curea de umăr Nu
Semnal roșu Nu
Cu încuietoare Nu
Tavă detașabilă Nu
Cu spumă Nu
Cu separator Nu
Cu mâner telescopic Nu
Marca Knipex
Type Roll Up Case

Descriere

Rulou de scule pentru clești chei Rulou de scule fabricat din țesătură de poliester rezistentă, cu închidere cu cârlig. Dimensiuni, deschis (L x H): 440 x 330 mm. - Dimensiune exterior (interior) înălțime mm: 330mm- Dimensiune exterior (interior) adâncime mm: 440mm

Numerele articolelor

Cod Articol 1U259399
EAN 4003773077824
UBB 500711481969
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 00 19 55 S4 LE
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.