text.skipToContent text.skipToNavigation

Echipament de atelier Knipex 00 19 30 66


Bar de scule fără panou de afișaj iluminat Se umple individual la fața locului. pentru o prezentare care economisește spațiu. complet cu suporturi, 5 panouri cu cuie, raft, fără lumină. cu panou de afișaj magnetic publicitar. poate fi echipat fie cu clești pe cârlige, fie cu clești cu carduri și/sau display-uri de vânzare. material: tablă de oțel/ tubur

Položka č. 5Z282824
Culoare Alb
Lățime 500
Înălțime 820
Adâncime 520
Tip de accesorii/componente Panoul de instrumente
Ambalat la 1

technické údaje

Culoare Alb
Lățime 500
Înălțime 820
Adâncime 520
Tip de accesorii/componente Panoul de instrumente
Lungime (mm) 2260
Material Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Adecvat pentru placa de fund perforată Nu
Montaj cu fișă Nu
Montaj cu șuruburi Nu
Marca Knipex
Type Pegboard

Popis

Bar de scule fără panou de afișaj iluminat Se umple individual la fața locului. pentru o prezentare care economisește spațiu. complet cu suporturi, 5 panouri cu cuie, raft, fără lumină. cu panou de afișaj magnetic publicitar. poate fi echipat fie cu clești pe cârlige, fie cu clești cu carduri și/sau display-uri de vânzare. material: tablă de oțel/ tuburi de oțel, acoperite cu pulbere argintie.

Čísla materiálu

Položka č. 5Z282824
EAN 4003773055211
UBB 500711477769
UNSPSC 48102100
Číslo materiálu výrobcu 00 19 30 66
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.