text.skipToContent text.skipToNavigation

DUNLOP PUROFORT WERKLAARS S5 C762041, 43


Artículo No. 5C856281
Culoare negru
Design Glezna înaltă
Etanș la apă Da
Tip Boot
Fără metal Nu
Tip de închidere Alte
Versiune ignifugată Nu
Embalado por 1

Especificaciones

Culoare negru
Design Glezna înaltă
Etanș la apă Da
Tip Boot
Fără metal Nu
Tip de închidere Alte
Versiune ignifugată Nu
Mărimea pantofilor 43
Testat ESD Nu
Cu placă de protecție anti-unghiulară Nu
Cu protecție metatarsiană Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Sex Unisex
Model pentru copii Nu
Material talpă Alte
Materialul părții superioare Poliuretan (PUR)
Cu talpă largă Nu
Căptușeală interioară Da
Cu gleznă întărită Nu
Cu vârf de siguranță Da
Material vârf de siguranță Oțel
Căptușeală din material Alte
Ortopedică Nu
Cu capac de protecție Nu
Cu talpă detașabilă Nu
Cu talpă intermediară Da
Material talpă intermediară Oțel
Rezistență la alunecare conform ISO 20344:2011 SRC
Izolație termică a tălpii (HL) Nu
Izolație la rece a tălpii (CL) Da
Rezistentă la carburanți și uleiuri (FO) Da
Talpă rezistentă la hidrocarburi (ORO) Nu
Talpă rezistentă la contactul la cald până la 300 °C Nu
Încălțăminte din categoria de siguranță în conformitate cu ISO 20345:2011 S5
Antistatică Da
Antiderapant Da
Marca Dunlop
Model PUROFORT
Type Safety Boots

Números de artículo

Artículo No. 5C856281
EAN 8713197031345
UBB 500512800433
UNSPSC 46181604
Artículo del fabricante nr C762041.43
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.