text.skipToContent text.skipToNavigation

Dulap de scule Gedore B1500-L

La comandă

Cinci sertare, extensibile până la 505 mm, separabile individual, livrarea include separatoare longitudinale și transversale, Sertare detașabile, Capacitate de încărcare per sertar 40 kg, Spațiu deschis pentru depozitare, securizat cu oblon metalic rezistent, Blocare separată a sertarelor și oblonului cu încuietori cilindrice, Cu protecție la călcâi, Ca

Položka č. G2002.661.805
Lățime 2000
Înălțime 900
Adâncime 875
Încuietoare Da
Greutate 166
Ambalat la 1

technické údaje

Lățime 2000
Înălțime 900
Adâncime 875
Încuietoare Da
Greutate 166
Pliabil Nu
Potrivit pentru montare pe perete Nu
Material Oțel
Înălțime (mm) ['900.000', '900.000']
Cu carcasă cu sertare Da
Grosimea blatului de lucru (mm) 40
Pe roți Nu
Număr de sertare 5
Înălțime reglabilă Nu
Cu frână Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 59000
Type Workbench

Popis

Cinci sertare, extensibile până la 505 mm, separabile individual, livrarea include separatoare longitudinale și transversale, Sertare detașabile, Capacitate de încărcare per sertar 40 kg, Spațiu deschis pentru depozitare, securizat cu oblon metalic rezistent, Blocare separată a sertarelor și oblonului cu încuietori cilindrice, Cu protecție la călcâi, Capacitate totală de încărcare 2000 kg, Dimensiuni: H 900 x L 2000 x P 875 mm, În culoare albastră GEDORE, Panou spate cu perforație pătrată 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și sculelor, Oblon din tablă de oțel, rezistent la coroziune și la zgârieturi, acoperit cu pulbere, gri GEDORE, Sertare banc de lucru: Închidere centrală separată a sertarelor și a oblonului cu încuietori cu cilindru, 5 sertare late (L 480 x P 550 mm) cu extensie parțială (505 mm), detașabile, Șine de ghidare cu rulmenți cu bile, Poate fi echipat individual cu separatoare longitudinale și transversale (pot fi comandate individual), Capacitate de încărcare per sertar 40 kg, Capacitate de încărcare totală (banc de lucru) 2000 kg, Construcția GEDORE cu ax trapezoidal asigură o rulare lină, manevrabilitate și menținerea căii de rulare și în cazul sarcinilor maxime, Sortiment de cârlige din 85 de piese nr. 1500 HS 23, Accesorii: Opțiuni: Poate fi echipat cu module de scule GEDORE (1500 ES/1500 CT), Alte combinații de sertare la cerere, Livrare fără scule și accesorii

Čísla materiálu

Položka č. G2002.661.805
EAN 4010886661802
UBB 203240000646
UNSPSC 24112401
Číslo materiálu výrobcu 6618050
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.