text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Dulap de scule Gedore 1400-L


Dimensiuni: H 970 x L 650 x P 250 mm, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Cu spațiu de depozitare, trei sertare și suporturi fixe pentru unelte, de ex. pentru setul S 1400, Cu module libere pentru prize, clichete, extensii etc., Uși: Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru, Sertare: 2 sertare (L 478 x P 210 x H 46 mm), 1 sertar (L 478 x P 210 x H 72 mm), Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Opțiuni: Culori și modele speciale disponibile la cerere, Livrare fără scule și accesorii

Cod Articol G2002.661.160
Lățime 970
Înălțime 650
Adâncime 250
Încuietoare Da
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 970
Înălțime 650
Adâncime 250
Încuietoare Da
Material Oțel
Număr de sertare 3
Cu perete din spate Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 29000
Codul mărfurilor 94032080
Model 1400 L
Type Tool Cabinet

Descriere

Dimensiuni: H 970 x L 650 x P 250 mm, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Cu spațiu de depozitare, trei sertare și suporturi fixe pentru unelte, de ex. pentru setul S 1400, Cu module libere pentru prize, clichete, extensii etc., Uși: Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru, Sertare: 2 sertare (L 478 x P 210 x H 46 mm), 1 sertar (L 478 x P 210 x H 72 mm), Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Opțiuni: Culori și modele speciale disponibile la cerere, Livrare fără scule și accesorii

Numerele articolelor

Cod Articol G2002.661.160
EAN 4010886661260
UBB 240188071726
UNSPSC 24112401
Nr. articol producător 6612600
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.