Furtunuri & tamburi
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
3O304107
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
Drinking water hose RAUAQUA Varioflex Plus internal dm 19 mm REHAU
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3O304107
Grosimea peretelui (mm)
3.8
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
Alte
Materialul peretelui exterior
Alte
Potrivit pentru alimente
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
3.8
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
Alte
Materialul peretelui exterior
Alte
Potrivit pentru alimente
Da
Culoarea peretelui interior
Alb
Sârmă statică
Nu
Diametru nominal
3/4 inch (20)
Presiunea minimă de rupere (bar)
30
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Nu
Spirală
Nici unul
Culoarea peretelui exterior
Albastru
Marca
Rehau
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3O304107
EAN
4061264961199
UBB
500581822425
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
10490161025