text.skipToContent text.skipToNavigation

Drinking water hose Profiline Aqua Plus internal dm 19 mm wall thickness 4 mm TRICOFLEX


Cod Articol 5H784792
Grosimea peretelui (mm) 4
Transparent Nu
Raza de curbură (mm) 215
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16
Materialul peretelui interior Alte
Materialul peretelui exterior Alte
Potrivit pentru alimente Da
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 4
Transparent Nu
Raza de curbură (mm) 215
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 16
Materialul peretelui interior Alte
Materialul peretelui exterior Alte
Potrivit pentru alimente Da
Culoarea peretelui interior Alte
Sârmă statică Nu
Diametru nominal 3/4 inch (20)
Presiunea minimă de rupere (bar) 48
Perete interior conductiv din punct de vedere electric Nu
Spirală Nici unul
Culoarea peretelui exterior Albastru
Marca Tricoflex

Numerele articolelor

Cod Articol 5H784792
EAN 3506111552560
UBB 500582424916
UNSPSC 40142008
Nr. articol producător 155256
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.