text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Dreumex Dispenser manual albastru MANUAL ONE2Clean


Distribuitor Modern robust pentru mai multe produse. Pentru igienă optimă și un consum mai redus. Punerea în aplicare cu pompa de 5 ml.

Cod Articol D0048.024.238
Lățime 184
Înălțime 80
Adâncime 180
Protecția suprafeței Alte
Volumul rezervorului (l) 5
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 184
Înălțime 80
Adâncime 180
Protecția suprafeței Alte
Volumul rezervorului (l) 5
Fără contact Nu
Montare Perete
Cu material de montare Da
Transparent Nu
Forma de bază Alte
Unitate de control pentru protecția suprafețelor Alte
Tip de săpun Sapun lichid
Suport material/carcasă Alte
Alimentare cu baterii Nu
Profil Alte
Fixare ascunsă Nu
Cu siguranță antifurt Nu
Forma de proiectare Singur
Pompă de material (element de control) Alte
Culoare de accent Albastru
Tratament antibacterian Nu
Tumbler Nu
Ansamblu de suprafață/lavoar Nu
Designul rozetei de acoperire Alte
Material sticlă Alte
Culoarea suportului Albastru
Cu capac interschimbabil/decor de rozetă Da
Tratament de suprafață Alte
Marca Dreumex
Model One2clean
Type EX4000

Descriere

Distribuitor Modern robust pentru mai multe produse. Pentru igienă optimă și un consum mai redus. Punerea în aplicare cu pompa de 5 ml.

Numerele articolelor

Cod Articol D0048.024.238
EAN 8712602001126
UBB 500511522186
UNSPSC 30181614
Nr. articol producător 99999051024
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.