Chei fixe deschise duble
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Chei de mână
Chei fixe deschise
Chei fixe deschise duble
8X196236
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
Double open-end spanner 895 17 x 19 mm length 170 mm black
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8X196236
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
170
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
19
Cheie de dimensiuni mici (mm)
17
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
170
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
19
Cheie de dimensiuni mici (mm)
17
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
7
Înălțimea capului mare (mm)
7
Dimensiunea mică a cheii (inch)
Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch)
Alte
Lățimea capului mică (mm)
36
Lățimea capului mare (mm)
40
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Model cu cheie în unghi drept
Nu
Mâner conic
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Fabory approved vendor
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8X196236
EAN
4054773022628
UBB
500583684864
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
S4000823272