text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Thread milling cutter J210 M8X1.25MM

La comandă

Položka č. 5T587083
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17.5
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 17.5
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17.5
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 17.5
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HM
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Značka Dormer
Model J210
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5T587083
EAN 7320760688816
UBB 500661466689
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu J2106.0X1.25
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.