text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarozi de mână E102 DIN 352 HSSE Vaporised M4x0.70mm


Položka č. 7H115796
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 12
Lungime totală (mm) 45
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12
Pasul filetat (mm) 0.7
Ambalat la 1

technické údaje

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 12
Lungime totală (mm) 45
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12
Pasul filetat (mm) 0.7
Dimensiunea filetului 4
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 3.4
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E102
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7H115796
EAN 7320760080177
UBB 500630227550
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E102M4NO8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.