Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
1D594573
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
Dormer Tarozi de mână E102 DIN 352 HSSE Vaporised M3x0.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1D594573
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
10
Lungime totală (mm)
40
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
10
Pasul filetat (mm)
0.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
10
Lungime totală (mm)
40
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
10
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
3
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
2.7
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E102
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1D594573
EAN
7320760080146
UBB
500630219714
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E102M3NO8