Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
4O759944
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
Dormer Tarozi de mână E102 DIN 352 HSSE Vaporised M24x3.00mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4O759944
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
38
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
18
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
38
Pasul filetat (mm)
3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
38
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
18
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
38
Pasul filetat (mm)
3
Dimensiunea filetului
24
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
14.5
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E102
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4O759944
EAN
7320760080122
UBB
500630210135
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E102M24NO8