text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarozi de mână E102 DIN 352 HSSE Vaporised M18x2.50mm


Cod Articol 6Y239058
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 32
Lungime totală (mm) 95
Diametrul arborelui (mm) 14
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 32
Pasul filetat (mm) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 32
Lungime totală (mm) 95
Diametrul arborelui (mm) 14
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 32
Pasul filetat (mm) 2.5
Dimensiunea filetului 18
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 11
Filet stângaci Nu
Marcă Dormer
Codul mărfurilor
Model E102
Type Hand Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 6Y239058
EAN 7320760080108
UBB 500630204377
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E102M18NO8
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.