Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0G629119
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
Dormer Tarod de mașină pextra long E606 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M12x1.75mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0G629119
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
23
Lungime totală (mm)
119
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
23
Pasul filetat (mm)
1.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
23
Lungime totală (mm)
119
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
23
Pasul filetat (mm)
1.75
Dimensiunea filetului
12
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
7.1
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E606
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0G629119
EAN
7320760124000
UBB
500631460267
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E606M12