Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
5U338603
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
Dormer Tarod de mașină pextra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M8x1.25mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5U338603
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
97
Diametrul arborelui (mm)
6.3
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Pasul filetat (mm)
1.25
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
97
Diametrul arborelui (mm)
6.3
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
8
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
5
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E605
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5U338603
EAN
7320760123881
UBB
500631680799
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E605M8