text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină pextra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M5x0.80mm


Cod Articol 1B862427
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 19
Lungimea filetului (mm) 12
Lungime totală (mm) 79
Diametrul arborelui (mm) 5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 19
Lungimea filetului (mm) 12
Lungime totală (mm) 79
Diametrul arborelui (mm) 5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12
Pasul filetat (mm) 0.8
Dimensiunea filetului 5
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 4
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E605
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 1B862427
EAN 7320760123867
UBB 500631656617
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E605M5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.