text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină pextra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm


Cod Articol 6U575818
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 137
Diametrul arborelui (mm) 12.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 137
Diametrul arborelui (mm) 12.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2
Dimensiunea filetului 16
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 10
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E605
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 6U575818
EAN 7320760123928
UBB 500631583852
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E605M16
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.