text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină pextra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M10x1.50mm


Cod Articol 9G584201
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 14
Lungime totală (mm) 108
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 14
Pasul filetat (mm) 1.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 14
Lungime totală (mm) 108
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 14
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 10
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 6.3
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E605
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9G584201
EAN 7320760123898
UBB 500631444279
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E605M10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.