text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină pextra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG9 NO2


Artikelnummer 9D167212
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Pg
Lungime de tăiere (mm) 22
Dimensiunea filetului 9
Verpakt per 1

Specificaties

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Pg
Lungime de tăiere (mm) 22
Dimensiunea filetului 9
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul flancului (°) 27.5
Filet pe inch 18
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9D167212
EAN 7320760086704
UBB 500632032073
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E243PG9NO2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.