Tarozi de mașină
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
7L073875
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
Dormer Tarod de mașină pextra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG7 NO2
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
7L073875
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Pg
Lungime de tăiere (mm)
22
Dimensiunea filetului
7
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Pg
Lungime de tăiere (mm)
22
Dimensiunea filetului
7
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
27.5
Filet pe inch
20
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E243
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7L073875
EAN
7320760086681
UBB
500632031653
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E243PG7NO2