Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3R427701
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
Dormer Tarod de mașină pextra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG36 NO2
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3R427701
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
36
Tip de filet
Pg
Lungime de tăiere (mm)
32
Dimensiunea filetului
36
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
36
Tip de filet
Pg
Lungime de tăiere (mm)
32
Dimensiunea filetului
36
Numărul de lame de tăiere
6
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
27.5
Filet pe inch
16
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
29
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E243
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3R427701
EAN
7320760086667
UBB
500572435245
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E243PG36NO2