text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină pextra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG16 NO2

La comandă

Cod Articol 7F355226
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Pg
Lungime de tăiere (mm) 22
Dimensiunea filetului 16
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Pg
Lungime de tăiere (mm) 22
Dimensiunea filetului 16
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul flancului (°) 27.5
Filet pe inch 18
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 14.5
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 7F355226
EAN 7320760086605
UBB 500572650066
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E243PG16NO2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.