Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
9R038007
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
Dormer Tarod de mașină EX30 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 7/16Inx20
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9R038007
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
15
Numărul de lame de tăiere
3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
15
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
27.5
Filet pe inch
20
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
6.2
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
Alte
Marca
Dormer
Model
EX30
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9R038007
EAN
7320760168370
UBB
500631427696
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EX307/16