text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Dormer Tarod de mașină EX20 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 1/2Inx13


Cod Articol 1C709574
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet UNC
Lungime de tăiere (mm) 18
Numărul de lame de tăiere 3
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet UNC
Lungime de tăiere (mm) 18
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 27.5
Filet pe inch 13
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 7
Filet stângaci Nu
Dimensiunea filetului (inch) 1/2 inch
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model EX20
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 1C709574
EAN 7320760150368
UBB 500631390621
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EX201/2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.