text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M4


Cod Articol 7H990453
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 7
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 7
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 7
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 7
Pasul filetat (mm) 0.7
Dimensiunea filetului 4
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 3.4
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 7H990453
EAN 7320760136973
UBB 500635723462
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EX01M4
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.