Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
8J049873
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
Dormer Tarod de mașină EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M30
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8J049873
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
36
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
36
Pasul filetat (mm)
3.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
36
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
36
Pasul filetat (mm)
3.5
Dimensiunea filetului
30
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
18
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
EX01
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8J049873
EAN
7320760137147
UBB
500635726846
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EX01M30