text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M18


Cod Articol 7Q831863
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 125
Diametrul arborelui (mm) 14
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 125
Diametrul arborelui (mm) 14
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2.5
Dimensiunea filetului 18
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 11
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 7Q831863
EAN 7320760137093
UBB 500635725855
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EX01M18
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.