Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
2D609551
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
Dormer Tarod de mașină EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M8x1.25mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2D609551
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
26
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
26
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
8
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
6.2
Filet stângaci
Nu
Model
EX00TIN
Type
6196732; 86017591
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2D609551
EAN
7320760662403
UBB
500631678736
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EX00TINM8