text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M4x0.70mm


Cod Articol 9S261031
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 7
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 7
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 7
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 7
Pasul filetat (mm) 0.7
Dimensiunea filetului 4
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 3.4
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EX00TIN
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9S261031
EAN 7320760662373
UBB 500631643839
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EX00TINM4
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.