text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M12x1.75mm


Cod Articol 9D405003
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 1.75
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 1.75
Dimensiunea filetului 12
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 7
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EX00TIN
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9D405003
EAN 7320760662427
UBB 500631458873
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EX00TINM12
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.