Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
2O524875
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
Dormer Tarod de mașină EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M10x1.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2O524875
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
28
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
15
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
28
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
15
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
10
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
8
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
EX00TIN
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2O524875
EAN
7320760662410
UBB
500631442299
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EX00TINM10