Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
8Z499295
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
Dormer Tarod de mașină EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M39
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8Z499295
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
40
Lungime totală (mm)
200
Diametrul arborelui (mm)
32
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
40
Pasul filetat (mm)
4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
40
Lungime totală (mm)
200
Diametrul arborelui (mm)
32
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
40
Pasul filetat (mm)
4
Dimensiunea filetului
39
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
24
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
EX00
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8Z499295
EAN
7320760136881
UBB
500635721482
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EX00M39