text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dormer Tarod de mașină EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M36


Cod Articol 1Z831337
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 40
Lungime totală (mm) 200
Diametrul arborelui (mm) 28
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 40
Pasul filetat (mm) 4
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 40
Lungime totală (mm) 200
Diametrul arborelui (mm) 28
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 40
Pasul filetat (mm) 4
Dimensiunea filetului 36
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 22
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 1Z831337
EAN 7320760136874
UBB 500635721227
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EX00M36
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.