text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Dormer Tarod de mașină EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M33


Cod Articol 9D796173
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 36
Lungime totală (mm) 180
Diametrul arborelui (mm) 25
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 36
Pasul filetat (mm) 3.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 36
Lungime totală (mm) 180
Diametrul arborelui (mm) 25
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 36
Pasul filetat (mm) 3.5
Dimensiunea filetului 33
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 20
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9D796173
EAN 7320760136867
UBB 500635721060
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EX00M33
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.