text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M30


Cod Articol 0R100427
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 36
Lungime totală (mm) 180
Diametrul arborelui (mm) 22
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 36
Pasul filetat (mm) 3.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 36
Lungime totală (mm) 180
Diametrul arborelui (mm) 22
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 36
Pasul filetat (mm) 3.5
Dimensiunea filetului 30
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 18
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 0R100427
EAN 7320760136850
UBB 500635720807
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EX00M30
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.