text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Dormer Tarod de mașină EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M22


Cod Articol 2J817185
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 2.5
Dimensiunea filetului 22
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 14.5
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 2J817185
EAN 7320760136829
UBB 500635720237
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EX00M22
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.