text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EX006H DIN 376 N/A HSSE Blanc M16

La comandă

Cikkszám 6B588380
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 2
Dimensiunea filetului 16
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6B588380
EAN 7320760136720
UBB 500635719676
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EX00M16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.