text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dormer Tarod de mașină EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M8


Cod Articol 5P709382
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 27
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 27
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Pasul filetat (mm) 1.25
Dimensiunea filetului 8
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 4.9
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 5P709382
EAN 7320760136676
UBB 500635718686
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EX00M8DIN376
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.