text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M6


Cod Articol 5Z912498
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 25
Lungimea filetului (mm) 10
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 25
Lungimea filetului (mm) 10
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 10
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 6
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 3.4
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 5Z912498
EAN 7320760136645
UBB 500635718017
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EX00M6DIN376
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.