text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Dormer Tarod de mașină EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M3.5


Cod Articol 3F802509
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 14
Lungimea filetului (mm) 7
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 4
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 7
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 14
Lungimea filetului (mm) 7
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 4
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 7
Pasul filetat (mm) 0.6
Dimensiunea filetului 3.5
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 3
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 3F802509
EAN 7320760136607
UBB 500635717282
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EX00M3.5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.