text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M10


Cod Articol 8I036205
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 31
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 15
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 31
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 15
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 10
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 5.5
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 8I036205
EAN 7320760136690
UBB 500635719007
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EX00M10DIN376
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.